Schneider Electric - Tecla timbre ELEGANCE blanco - MTN352419
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Placa de cubierta central
Uso - Conexión para altavoces
Anillo portador - no
Con cubierta para polvo - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MTN352419
Ref.Sonepar
100499
EAN
3606485093963
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Placa de cubierta central
Uso:
Conexión para altavoces
Anillo portador:
no
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Dirección de salida:
Recto
Etiqueta imprimible:
Sin campo de indicación
Con sobreimpresión:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Número de módulos (sistema modular):
0
Mediante conectores/acopladores:
no
Conexiones aisladas:
no
Disminución de tensión:
no
Buses con revestimiento:
no
Receptáculo con revestimiento:
no
Terminal de brillo:
no
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
56 mm
Altura del dispositivo:
56 mm
Profundidad del dispositivo:
22 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


