Schneider Electric - Teclado para caja mando - NSYCMT2560110
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Altura - 250 mm
Profundidad - 110 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCMT2560110
Ref.Sonepar
133423
EAN
3606480213205
Anchura:
600 mm
Altura:
250 mm
Profundidad:
110 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP54
Carcasa de teclado de control para armarios SPACIAL S3CM ancho An 600mm.. Gama de producto: Spacial S3CM - tipo de accesorio/componente: teclado de caja - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: armario de control - Compatibilidad del producto: armario S3CM - composición de equipos: 1 caja, 1 carril embellecedor, 1 manguera para entrada de cables, 2 Abrazadera , elementos de fijación - cantidad por juego: juego de 1. Beneficios: El armario perfecto para aplicaciones HMI, Grado de estanqueidad: IP54, Versátiles: 7 referencias de armario, de 300x300x200mm a 800x600x300mm, Prácticos: Tubos disponibles en 4 longitudes, de 0,5 a 2m, Resistentes: Dos tamaños de tubo de acero extruido, de 50 y 80mm2, espesor de 4mm, Inteligentes: Montaje directo de los accesorios en el carril del bastidor: iluminación, portaplanos vertical, estante de teclado, estante de ordenador portátil, Atractivos: Estructura de perfiles de aluminio extruido pintada en color RAL7040, cuerpo pintado en RAL7035, armario personalizado según preferencia del cliente o aspecto de la máquina.. Aplicaciones: - Diálogo hombre-máquina..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


