Schneider Electric - Tejadillo de acero inoxidable 304L, acabado Scotch Brite® para envolventes murales, 250x150 - NSYTX2515
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 255 mm
Altura - 51 mm
Profundidad - 183 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTX2515
Ref.Sonepar
1305461
EAN
3606480156199
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
255 mm
Altura:
51 mm
Profundidad:
183 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
250 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
150 mm
Material:
Acero inoxidable
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Acero inox
Número RAL:
7001
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Con entrada de cable:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


