Schneider Electric - Tejadillo de acero inoxidable 304L, acabado Scotch Brite® para PanelSeT SFX W600xD400 mm. - NSYSCX6040

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tejadillo de acero inoxidable 304L, acabado Scotch Brite® para PanelSeT SFX W600xD400 mm.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Adecuado para cubiertas de tejado - sí

  • Adecuado para el entarimado inferior - no

  • Anchura - 648 mm

  • Altura - 84 mm

  • Profundidad - 449 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYSCX6040

Ref.Sonepar

1223717

EAN

3606480155499

Adecuado para cubiertas de tejado:

sí

Adecuado para el entarimado inferior:

no

Anchura:

648 mm

Altura:

84 mm

Profundidad:

449 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

600 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

400 mm

Material:

Acero inoxidable

Tipo de superficie:

Otros

Color:

Acero inox

Número RAL:

7001

Con desaireación:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Con entrada de cable:

no

Tejadillo de acero inoxidable 304L, acabado Scotch Brite® para PanelSeT SFX W600xD400 mm.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric