Schneider Electric - Tejadillo de acero inoxidable 304L acabado Scotch Brite® para PanelSeT SMX W800xD500 mm - NSYSCMX8050

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tejadillo de acero inoxidable 304L acabado Scotch Brite® para PanelSeT SMX W800xD500 mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Adecuado para cubiertas de tejado - sí

  • Adecuado para el entarimado inferior - no

  • Anchura - 800 mm

  • Profundidad - 500 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYSCMX8050

Ref.Sonepar

1227983

EAN

3606489677077

Adecuado para cubiertas de tejado:

sí

Adecuado para el entarimado inferior:

no

Anchura:

800 mm

Profundidad:

500 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

800 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

500 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Otros

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Con desaireación:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Con entrada de cable:

no

Tejadillo de acero inoxidable 304L acabado Scotch Brite® para PanelSeT SMX W800xD500 mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric