Schneider Electric - Tejadillo para armario mural 500x250mm acero inoxidable 304L acabado Scotch Brite
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 505 mm
Altura - 70 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
43 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYTX5025
Ref.Sonepar
358208
EAN
3606480156236
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
505 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
283 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
500 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
250 mm
Material:
Acero inoxidable
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Acero inox
Número RAL:
7001
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Con entrada de cable:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


