Schneider Electric - Tejadillo para armarios 800x600mm acero inoxidable 304L acabado Scotch Brite - NSYSCX8060

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Adecuado para cubiertas de tejado - sí

  • Adecuado para el entarimado inferior - no

  • Anchura - 848 mm

  • Altura - 84 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

86 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYSCX8060

Ref.Sonepar

441777

EAN

3606480155536

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Adecuado para cubiertas de tejado:

sí

Adecuado para el entarimado inferior:

no

Anchura:

848 mm

Altura:

84 mm

Profundidad:

549 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

800 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

600 mm

Material:

Acero inoxidable

Tipo de superficie:

Otros

Color:

Acero inox

Número RAL:

7001

Con desaireación:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Con entrada de cable:

no

Tejadillo inox. 304L, acabado Scotch Brite®, para armarios An 800 x L 600mm.. gama: Spacial - clase de accesorio: accesorio de envolvente - tipo de producto o componente: cubrebornes - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: en parte superior de armario - composición de equipos: elementos de fijación, 1 x tejadillo. Beneficios: Armarios para entornos a la intemperie, Oferta completa: Numerosos tamaños estándar distintos y diversas especificaciones de acero inoxidable. Amplia gama de accesorios, entre ellos bastidores de 19"., Estanqueidad: El canalón frontal para la lluvia evita la entrada de agua, aceites o cualquier otro tipo de líquido. Garantiza un grado de protección IP55 y protege el interior cuando la puerta está abierta., Opciones de acero inoxidable: El material adecuado para cada aplicación y entorno., Limpios e higiénicos: Las distintas opciones de acabado de alta calidad se limpian con facilidad., Robustez: Gracias a su método de fabricación, los armarios Spacial SFX ofrecen una alta resistencia a torsión e impacto, de grado IK10., Versiones personalizadas bajo solicitud.... Aplicaciones: Dos especificaciones distintas de acero inoxidable:, AISI 304L, Especialmente recomendada para aplicaciones de alimentación y bebidas, así como para infraestructuras, excepto en ambientes salinos., AISI 316L, Especialmente recomendada para entornos con elevada salinidad o concentración de cloro. Aplicaciones en entornos marítimos.... Beneficios: Armarios para entornos a la intemperie, Oferta completa: Numerosos tamaños estándar distintos y diversas especificaciones de acero inoxidable. Amplia gama de accesorios, entre ellos bastidores de 19"., Estanqueidad: El canalón frontal para la lluvia evita la entrada de agua, aceites o cualquier otro tipo de líquido. Garantiza un grado de protección IP55 y protege el interior cuando la puerta está abierta., Opciones de acero inoxidable: El material adecuado para cada aplicación y entorno., Limpios e higiénicos: Las opciones de acabado de alta calidad se limpian con facilidad., Robustez: Gracias a su método de fabricación, los armarios Spacial SMX ofrecen una alta resistencia a torsión e impacto, de grado IK10., Versiones personalizadas bajo solicitud.... Aplicaciones: Dos especificaciones distintas de acero inoxidable:, AISI 304L, Especialmente recomendada para aplicaciones de alimentación y bebidas, así como para infraestructuras, excepto en ambientes salinos., AISI 316L, Especialmente recomendada para entornos con elevada salinidad o concentración de cloro. Aplicaciones en entornos marítimos....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric