Schneider Electric - Tejadillo para armarios PanelSeT SFN/SM - 1200x500 mm - NSYSC1250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 1207 mm
Altura - 85 mm
Profundidad - 525 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSC1250
Ref.Sonepar
1303423
EAN
3606485131146
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
1207 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
525 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
1200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
500 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Con entrada de cable:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


