Schneider Electric - TEJADILLO PARA PLA 750x320 - NSYTJPLA73
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 750 mm
Altura - 38 mm
Profundidad - 320 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTJPLA73
Ref.Sonepar
99457
EAN
3606480193149
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
750 mm
Altura:
38 mm
Profundidad:
320 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
750 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
320 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7032
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Con entrada de cable:
no


