Schneider Electric - Tejadillo S3 HD 500x250mm - NSYTJ5025HD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 500 mm
Profundidad - 250 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTJ5025HD
Ref.Sonepar
701487
EAN
3606480986154
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
500 mm
Profundidad:
250 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
500 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
250 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


