Schneider Electric - Tejado Prisma G IP55 ancho 600mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Adecuado para cubiertas de tejado - sí

  • Adecuado para el entarimado inferior - no

  • Anchura - 575 mm

  • Altura - 55 mm

  • Profundidad - 300 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS08386

Ref.Sonepar

760003

EAN

3606481880567

Adecuado para cubiertas de tejado:

sí

Adecuado para el entarimado inferior:

no

Anchura:

575 mm

Altura:

55 mm

Profundidad:

300 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

600 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

260 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7016

Con desaireación:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Con entrada de cable:

no

Tejado Prisma G IP55 ancho 600mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric