Schneider Electric - Tejado Prisma IP31 ancho 850mm - LVS08836

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Adecuado para cubiertas de tejado - sí

  • Adecuado para el entarimado inferior - no

  • Anchura - 905 mm

  • Altura - 45 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

54 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS08836

Ref.Sonepar

759415

EAN

3606481883698

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Adecuado para cubiertas de tejado:

sí

Adecuado para el entarimado inferior:

no

Anchura:

905 mm

Altura:

45 mm

Profundidad:

275 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

850 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

260 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Con desaireación:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Con entrada de cable:

no

Tejado Prisma IP31 ancho 850mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric