Schneider Electric - Tejado Prisma IP41 ancho 1500mm - LVS08833

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Adecuado para cubiertas de tejado - no

  • Adecuado para el entarimado inferior - sí

  • Anchura - 1500 mm

  • Altura - 45 mm

  • Profundidad - 280 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS08833

Ref.Sonepar

759513

EAN

3606481883704

Adecuado para cubiertas de tejado:

no

Adecuado para el entarimado inferior:

sí

Anchura:

1500 mm

Altura:

45 mm

Profundidad:

280 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

1500 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

280 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Otros

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Con desaireación:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Con entrada de cable:

no

Tejado Prisma IP41 ancho 1500mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric