Schneider Electric - Telemando TBS-50 para luminaria emergencia TBS - 15855
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 54 mm
Altura - 75 mm
Profundidad - 42 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15855
Ref.Sonepar
10153
EAN
3303430158554
Modelo:
Otros
Anchura:
54 mm
Altura:
75 mm
Profundidad:
42 mm
CONTROL REMOTO LUZ DE EMERGENCIA. Gama de producto: Multi 9 - tipo de producto o componente: control remo de bloqueo de luz de emergencia.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


