Schneider Electric - Telerruptor 16A 1 NA + 1 NC 220V 50-60Hz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Telerruptor 16A 1 NA + 1 NC 220V 50-60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Conmutador mecánico

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Anchura en módulos - 1

  • Profundidad constructiva - 64 mm

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GF1611M7

Ref.Sonepar

355183

EAN

3389110707786

Función:

Conmutador mecánico

Método de montaje:

Carril DIN

Anchura en módulos:

1

Profundidad constructiva:

64 mm

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tensión de control 1:

220...220 V

Tipo de tensión de control 1:

CA

Frecuencia tensión de control 1:

50...60 Hz

Intensidad nominal de interruptor:

16 A

Intervalo de alimentación:

0...250 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Carga máxima de lámpara incandescente:

1600 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

1260 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

2000 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

920 VA

Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):

16 A

Funcionamiento manual:

sí

TeSys GF, Telerruptor, 16A, 1 NA+1 NC, Bobina 220 V CA 50/60 Hz. Gama: TeSys - nombre del producto: TeSys GF - nombre corto del dispositivo: GF16 - categoría de empleo: AC-1 - número de polos: 2P - composición de polos de contacto: 1 a + 1 NC - capacidad corta duración permitida: 320 A (<= 40 °C) - duración de corriente corta: 1 s, 48 A (<= 40 °C) - duración de corriente corta: 30 s, 96 A (<= 40 °C) - duración de corriente corta: 10 s - posición de funcionamien: +/- 90° al plano vertical - soporte de montaje: carril DIN simétrico de 35 mm.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric