Schneider Electric - Telerruptor ITL 1P 16A 230V CA 110V CC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Telerruptor ITL 1P 16A 230V CA 110V CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Conmutador mecánico

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Anchura en módulos - 1

  • Profundidad constructiva - 43.5 mm

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9C30811

Ref.Sonepar

91817

EAN

3606480088957

Función:

Conmutador mecánico

Método de montaje:

Carril DIN

Anchura en módulos:

1

Profundidad constructiva:

43.5 mm

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tensión de control 1:

230...240 V

Tipo de tensión de control 1:

CA

Frecuencia tensión de control 1:

50...60 Hz

Tensión de control 2:

110...110 V

Tipo tensión de control 2:

CC

Frecuencia tensión de control 2:

0...0 Hz

Intensidad nominal de interruptor:

16 A

Intervalo de alimentación:

24...250 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Carga máxima de lámpara incandescente:

1600 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

1300 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

2000 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

900 VA

Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):

16 A

Funcionamiento manual:

Relé de impulso iTL - 1P - 1NO - 16A - bobina 110 VDC - 230 240 VAC 50/60Hz

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric