Schneider Electric - TELERRUPTOR ITL 2P 16A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Conmutador electrónico
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 1
Profundidad constructiva - 60 mm
N° contactos normalmente abiertos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15489
Ref.Sonepar
664007
EAN
3303430154891
Función:
Conmutador electrónico
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
60 mm
N° contactos normalmente abiertos:
1
Tipo de tensión de control 1:
CA
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


