Schneider Electric - Telerruptor ITLM 16A 230V CA 110V CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Conmutador mecánico
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 1
Profundidad constructiva - 43.5 mm
N° contactos normalmente abiertos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9C34811
Ref.Sonepar
92025
EAN
3606480092107
Función:
Conmutador mecánico
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
43.5 mm
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
230...240 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...60 Hz
Tensión de control 2:
110...110 V
Tipo tensión de control 2:
CC
Frecuencia tensión de control 2:
0...0 Hz
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Intervalo de alimentación:
24...250 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
1600 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
1300 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
2000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
900 VA
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
16 A
Funcionamiento manual:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


