Schneider Electric - TELERRUPTOR TL IC40 2P 16A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - TELERRUPTOR TL IC40 2P 16A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Conmutador mecánico

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Anchura en módulos - 1

  • Profundidad constructiva - 50 mm

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9C15509

Ref.Sonepar

303591

EAN

3606489443689

Función:

Conmutador mecánico

Método de montaje:

Carril DIN

Anchura en módulos:

1

Profundidad constructiva:

50 mm

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tensión de control 1:

230...230 V

Tipo de tensión de control 1:

CA

Frecuencia tensión de control 1:

50...50 Hz

Intensidad nominal de interruptor:

16 A

Intervalo de alimentación:

250...250 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Funcionamiento manual:

sí

Telerruptor TL iC40 2P 16A

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric