Schneider Electric - Temp Sensor: STP100-400, Pipe, 400 mm (15.75 in), TAC Vista, TAC Xenta - 5123114010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Insertar longitud - 125 mm
Inalámbrico - no
Prueba de explosión - no
Grado de protección (IP) - IP65
Altura de la carcasa - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5123114010
Ref.Sonepar
321321
EAN
7332552012129
Insertar longitud:
125 mm
Inalámbrico:
no
Prueba de explosión:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Altura de la carcasa:
45 mm
Anchura de la carcasa:
85 mm
Profundidad de la carcasa:
65 mm
Temp Sensor: STP100-400, Pipe, 400 mm (15.75 in), TAC Vista, TAC Xenta


