Schneider Electric - Temporizador 120 min+, inserto Merten, mecanismo con marco, 2 polos, 1 vía, electromecánico, 16A, IP20 - 538200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Número de módulos (sistema modular) - 0
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
538200
Ref.Sonepar
1201421
EAN
4011281300006
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Número de módulos (sistema modular):
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Modelo:
Mecánica
Ajuste de hora:
0...120 min
Con salida de semiconductor:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Otros
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
46 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


