Schneider Electric - Temporizador ATET 24-240V CA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Tipo de excitación - Analógico con multifunción
Completo con toma - no
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos) - sí
Anchura en módulos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9C15419
Ref.Sonepar
92022
EAN
3606480097911
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Tipo de excitación:
Analógico con multifunción
Completo con toma:
no
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
sí
Anchura en módulos:
1
Montaje frontal:
sí
Conectable en bloque de contacto auxiliar:
no
Intervalo de tiempo:
1...36000 s
Posibilidad de funcionamiento remoto:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
24...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...110 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de salidas, contacto normalmente cerrado no retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente abierto no retardado:
0
Número de salidas, contacto de intercambio no retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente cerrado retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente abierto retardado:
0
Número de salidas, contacto de intercambio retardado:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Capacidad de conmutación de lámparas incandescentes:
0 W
Capacidad de conmutación de lámpara fluorescente DUI:
0 VA
Capacidad de conmutación de lámpara fluorescente paralela:
0 VA
Capacidad de conmutación de lámpara fluorescente inductiva:
0 VA
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
18 mm
Altura:
81 mm
Profundidad:
60 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


