Schneider Electric - Temporizador MN 220-240VCA 50-60Hz NS80NSX60 - LV429427

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa de voltaje - 230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV429427

Ref.Sonepar

95666

EAN

3606480019197

Tasa de voltaje:

230 V

Temporizador para Bobina de disparo MN, 220..240 CA 50/60Hz. Gama de producto: Easypact CVS100...250, Easypact CVS400...630, NSX100...250, NSX100...250 DC, NSX400...630, NSX400...630 DC, PowerPact multiestándar - gama: Compact - nombre corto del dispositivo: unidad de retraso MN - tipo de producto o componente: auxiliar de temporización - compatibilidad de la gama: Compact - Compact NSX DC interruptor automático, Compact - Compact NSX interruptor automático, EasyPact - EasyPact CVS interruptor automático, PowerPact - PowerPact Multistandard interruptor automático - tipo de Bobina de disparo: Bobina de mínima tensión. Aplicaciones: Protección y gestión de instalaciones eléctricas BT para aplicaciones básicas de distribución eléctrica en edificios e industrias de pequeño y mediano tamaño.. Beneficios: El inversor de redes Schneider Electric, formado por dos o tres dispositivos, garantiza, en un espacio compacto, una seguridad de alimentación permanente de las instalaciones eléctricas: garantía de continuidad en el suministro de algunas cargas por motivos de seguridad o para mantener el ciclo de producción, gestión de energía eficaz.. Aplicaciones: Conmutación de la fuente de energía principal a una fuente de sustitución, efectuada ya sea de forma manual o automática, en instalaciones eléctricas de baja tensión y, en particular, en: Sector terciario, salas de operaciones de hospitales, dispositivos de seguridad de edificios altos, salas de informática (bancos, seguros, etc.), Industria, líneas de producción continua, salas de máquinas de barcos, Infraestructuras, instalaciones portuarias y ferroviarias, iluminación de aeropuertos.. Aplicaciones: Protección y control de sistemas de distribución de baja tensión en CC. Versión diseñada para aplicaciones fotovoltaicas (Compact NSX DC PV)..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric