Schneider Electric - Temporizador MN Rr 50-60Hz 200/250CA - 33682
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33682
Ref.Sonepar
124555
EAN
3303430336822
Tasa de voltaje:
230 V
Esta unidad de retraso de tiempo es un auxiliar que puede combinarse con una liberación de tensión baja (MN). Debe estar asociado con una liberación de tensión baja de 250VCC MN. Elimina el riesgo de tropiezos innecesarios debido a caídas de tensión transitorias que duran entre 200ms y 3s. Su fuente de alimentación es de 200-250VCC o 200-250VCA 50/60Hz. Esta unidad de temporización dispone de 4 ajustes ajustables (0,5 - 1 s - 1,5 s - 3 s). Es un accesorio externo y puede montarse en el tablero de distribución.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


