Schneider Electric - Temporizador MN Rr 50-60Hz 380/480CA - 33683
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 400 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33683
Ref.Sonepar
35156
EAN
3303430336839
Tasa de voltaje:
400 V
Esta unidad de retardo de tiempo es un auxiliar que se puede combinar con una liberación de baja tensión (MN). Debe estar asociado con una liberación de subvoltaje MN de 380-480 V CA. Elimina el riesgo de disparos involuntarios debido a caídas de tensión transitorias que duran de 200ms a 3s. Su suministro de energía es de 380-480VDC o 380-480VAC 50/60Hz. Esta unidad de retardo de tiempo tiene 4 pasos ajustables (0.5s - 1s - 1.5s - 3s). Es un accesorio externo y se puede montar en el tablero de distribución.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


