Schneider Electric - Temporizador montaje panel 0,5..10min 100/240VCA/CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Tipo de excitación - Analógico con una función
Completo con toma - no
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos) - no
Montaje frontal - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB5DTGM4
Ref.Sonepar
796837
EAN
3606481205520
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Tipo de excitación:
Analógico con una función
Completo con toma:
no
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje frontal:
sí
Conectable en bloque de contacto auxiliar:
no
Función energización con retardo:
sí
Función de retardo en desenergización:
sí
Función contacto flotante en energización:
no
Función de contacto flotante en desenergización:
no
Función estrella-triángulo:
no
Función de conformación de impulsos:
no
Función intermitente, inicio con pausa, tiempo fijado:
sí
Función intermitente, inicio con pulso, tiempo fijado:
no
Función de reloj, inicio con pausa, variable:
no
Función de reloj, inicio con pulso, variable:
no
Intervalo de tiempo:
0.5...10 s
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Apto sólo para control remoto:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
110...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
110...230 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
110...230 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de salidas, contacto normalmente cerrado no retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente abierto no retardado:
0
Número de salidas, contacto de intercambio no retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente cerrado retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente abierto retardado:
0
Número de salidas, contacto de intercambio retardado:
0
Salidas, retardadas/no retardadas reversibles:
no
Con salida de semiconductor:
sí
Material de la inserción del contacto:
Otros
Contacto del material:
Otros
Material de superficie de contacto:
Otros
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
93.5...253 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
93.5...253 V
Tensión de funcionamiento con CC:
93.5...253 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Corriente nominal:
0.4 A
Intensidad máx. de arranque:
10 A
Grado de protección (IP):
IP65
Anchura:
29 mm
Altura:
62 mm
Profundidad:
29 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


