Schneider Electric - Temporizador montaje panel 3...60s 24V CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Otros
Número de módulos (sistema modular) - 1
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB5DTB23
Ref.Sonepar
323471
EAN
3606481205476
Sistemas de montaje:
Otros
Número de módulos (sistema modular):
1
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Modelo:
Electrónico
Ajuste de hora:
0.05...1 min
Con salida de semiconductor:
sí
Método de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Otros
Transparente:
sí
Apto para grado de protección (IP):
IP65
Tensión nominal:
24 V
Corriente asignada:
0.001 A
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
69 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


