Schneider Electric - Temporizador regresivo 10A aluminio - NU353530

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Número de módulos (sistema modular) - 2

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de contactos de inversión - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NU353530

Ref.Sonepar

264586

EAN

3606485445854

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Número de módulos (sistema modular):

2

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Modelo:

Electrónico

Ajuste de hora:

5...480 min

Con salida de semiconductor:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

no

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

Transparente:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Tensión nominal:

230 V

Corriente asignada:

10 A

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

46 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

New Unica, Relé temporizador de cuenta atrás 10 A 3 hilos, aluminio

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric