Schneider Electric - Temporizador regresivo 10A antracita - NU353554
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Número de módulos (sistema modular) - 2
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NU353554
Ref.Sonepar
264587
EAN
3606485445861
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Número de módulos (sistema modular):
2
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Modelo:
Electrónico
Ajuste de hora:
5...480 min
Con salida de semiconductor:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Antracita
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP21
Tensión nominal:
230 V
Corriente asignada:
10 A
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
46 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


