Schneider Electric - Temporizador regresivo 10A blanco - NU353518

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Número de módulos (sistema modular) - 2

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de contactos de inversión - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NU353518

Ref.Sonepar

264585

EAN

3606485445847

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Número de módulos (sistema modular):

2

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Modelo:

Electrónico

Ajuste de hora:

5...480 min

Con salida de semiconductor:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Tensión nominal:

230 V

Corriente asignada:

10 A

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

46 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

New Unica, Relé temporizador de cuenta atrás 10 A 3 hilos, blanco El temporizador se activa con el pulsador. Un LED indica que el temporizador está funcionando. Está diseñado para diversas cargas de hasta 10 A, dependiendo del tipo de carga. El temporizador puede ajustarse de 5 a 8 minutos mediante el potenciómetro del embellecedor. Este pulsador es de color blanco El temporizador puede ajustarse de 5 a 8 minutos mediante el potenciómetro del Este pulsador es de color blanco

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric