Schneider Electric - Temporizador T 1,5-30S 24/250V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Temporizador T 1,5-30S 24/250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función de conmutación - Funcionamiento retardado

  • Configuración de la hora desde/hasta - 1.5...30 s

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de contactos de inversión - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LA4DT2U

Ref.Sonepar

876066

EAN

3389110236460

Función de conmutación:

Funcionamiento retardado

Configuración de la hora desde/hasta:

1.5...30 s

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Principio activo:

Electrónico

Módulo temporizador electrónico, tipo de retraso, 1,5..30 s, 24..250 V CD/CA. Gama: TeSys - tipo de producto o componente: módulos de temporizador serie - nombre corto del dispositivo: LA4DT - número de polos: 3P - Compatibilidad del producto: 3 polos LC1D09-D38, 4 polos LC1DT20-DT40. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc, Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control, Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric