Schneider Electric - Terminal 2x0,75mm² L500 - AZ5DE015

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de fabricación - Manguito final de cable de dos conductores aislados

  • Sección transversal nominal - 1 mm²

  • Longitud de puntera - 8 mm

  • Longitud total - 15 mm

Packaging

  • 100 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

AZ5DE015

Ref.Sonepar

116759

EAN

3389110515855

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de fabricación:

Manguito final de cable de dos conductores aislados

Sección transversal nominal:

1 mm²

Longitud de puntera:

8 mm

Longitud total:

15 mm

Aislado:

sí

Aislamiento de material:

Poliamida (PA)

Libre de halógenos:

no

Color:

Negro

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Para cables resistentes a cortocircuitos:

no

Con marcador de identificación:

no

Señalización posible:

no

Tamaño AWG:

16

Terminal de cable aislado de conductor gemelo, tamaño medio, 1,5mm2, negro. Gama de producto: Linergy - tamaño de extremo de cable: medio - normas: NF C 63-023 - tipo de paquete: paquete de dispensadores - cantidad por juego: 5 juegos de 100 - sección de cable: 1,5 mm².

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric