Schneider Electric - Terminal básico ATV340 - VW3A1113

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Terminal básico ATV340

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Panel de control

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A1113

Ref.Sonepar

323380

EAN

3606480702228

Tipo de accesorio:

Panel de control

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este terminal de texto sin formato es una opción para los variadores de velocidad de gama Altivar. Es una opción de diálogo para el variador de velocidad. Su índice de protección es IP21. El terminal de visualización de texto sin formato puede conectarse y montarse en la parte frontal de la unidad. Su temperatura máxima de funcionamiento es de 50 °C. Proporciona una resolución de píxel de 128 x 64 píxeles. Pesa 200 g. Se utiliza para controlar, ajustar y configurar la unidad, mostrar los valores actuales (motor, E/S y datos de la máquina), almacenar y descargar configuraciones (se pueden almacenar varias configuraciones) y duplicar la configuración de una unidad a otra. Se encuentra disponible como accesorio un kit de montaje remoto para montaje en puerta de carcasa con grado de protección IP43, que se puede pedir por separado.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric