Schneider Electric - Terminal BLOCK 12 pines 24V DC blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio eléctrico - Otros
Tipo de accesorio mecánico - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TM5ACTB12
Ref.Sonepar
218923
EAN
3595864075020
Tipo de accesorio eléctrico:
Otros
Tipo de accesorio mecánico:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Este producto forma parte de la gama Modicon TM5, una oferta de módulos para el sistema modular de E/S IP20. Este bloque de terminales ofrece 12 contactos. Esta solución de E/S distribuida es simple, abierta y flexible, y satisface las necesidades en cada etapa del ciclo de vida del producto El color de la carcasa es blanco. Pesa 0.02kg. El Modicon TM5 cumple con los requisitos típicos de la maquinaria de producción y embalaje, así como con los sistemas de manipulación y montaje de materiales. Este producto es compatible con módulo de E/S discreto 24 V CC, módulo de E/S analógico, módulo de distribución común, módulo de transmisor remoto y módulo contador. La gama es compatible con los controladores lógicos Modicon LMC058 y Modicon M258. Este sistema modular de E/S IP20 proporciona una configuración flexible y escalable de expansiones/islas de E/S distribuidas por conexión con controladores Modicon (bus TM5) o a través de bus CANopen/bus Sercos para controladores Modicon y PacDrive 3 también. Flexible y escalable, diseñado para máquinas complejas.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


