Schneider Electric - Terminal BLOCK 12 pines 24V DC gris

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Terminal BLOCK 12 pines 24V DC gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TM5ACTB12PS

Ref.Sonepar

218924

EAN

3595864075013

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este producto forma parte de la gama Modicon TM5, una oferta de módulos para el sistema modular de E/S IP20. Este bloque de terminales ofrece 12 contactos. Esta solución de E/S distribuida es simple, abierta y flexible, y satisface las necesidades en cada etapa del ciclo de vida del producto El color de la carcasa es gris. Pesa 0.02kg. El Modicon TM5 cumple con los requisitos típicos de la maquinaria de producción y embalaje, así como con los sistemas de manipulación y montaje de materiales. Este producto es compatible con el módulo de receptor remoto y el módulo de distribución eléctrica. La gama es compatible con los controladores de movimiento Modicon LMC058, Modicon LMC078 y Modicon M258. Este sistema modular de E/S IP20 proporciona una configuración flexible y escalable de expansiones/islas de E/S distribuidas por conexión con controladores Modicon (bus TM5) o a través de bus CANopen/bus Sercos para controladores Modicon y PacDrive 3 también. Flexible y escalable, diseñado para máquinas complejas.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric