Schneider Electric - Terminal D03 referencia 6mm² DIN L100 - DZ5CE063D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 6 mm²
Longitud de puntera - 18 mm
Longitud total - 26 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
DZ5CE063D
Ref.Sonepar
757266
EAN
3389110211443
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
6 mm²
Longitud de puntera:
18 mm
Longitud total:
26 mm
Aislado:
sí
Aislamiento de material:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
no
Color:
Amarillo
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Tamaño AWG:
10
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


