Schneider Electric - TERMINAL DE VISOR WEB EXPERTO (10) - HMIWRT010A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - TERMINAL DE VISOR WEB EXPERTO (10)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones) - no

  • Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera) - no

  • Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones) - no

  • Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado) - no

  • Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HMIWRT010A

Ref.Sonepar

1179035

EAN

3606487186618

Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones):

no

Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera):

no

Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones):

no

Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado):

no

Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales):

no

Con editor para programar organigrama de idiomas:

no

Con editor para lenguaje de programación específico del fabricante:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 9x:

no

Compatible con el sistema operativo Windows NT:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2000:

no

Compatible con el sistema operativo Windows XP:

no

Compatible con el sistema operativo Windows ME:

no

Compatible con el sistema operativo Windows CE:

no

Compatible con el sistema operativo Linux:

no

Compatible con el sistema operativo Windows Vista:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Apto para sistema operativo Windows 7:

no

Adecuado para el sistema operativo Windows 8:

no

Compatible con otros sistemas operativos:

sí

Biblioteca de objetos:

No disponible

Función de diagnóstico integrada:

no

Función de configuración integrada:

no

Función de evaluación integrada:

no

Función de configuración de aplicaciones integrada:

no

Función de detección de datos integrada:

no

Función de comunicación integrada:

no

Función de tecnología integrada:

no

Función de puesta en marcha integrada:

no

Función de simulación integrada:

no

Función de movimiento integrada:

no

Función de análisis integrada:

no

Función de posición integrada:

no

Función de mantenimiento integrada:

no

De acuerdo con la norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

no

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Esta licencia de software pertenece a la gama EcoStruxure Operator Terminal Expert, el software de configuración HMI de Schneider Electric. Este software admite gestos y diseños de interfaz de usuario intuitivos para la gama Harmony HMI. El software de configuración intuitiva EcoStruxure Operator Terminal Expert permite crear y editar pantallas de aplicación HMI Runtime que controlan los sistemas de automatización en Harmony HMI e iPC. La licencia del equipo HMIWRT010A Web Viewer Runtime puede instalarse en 10 estaciones y está disponible como licencia digital. Este software cuenta con una interfaz de usuario moderna y fácil de usar, funciones e información de fácil acceso, junto con un entorno de trabajo de múltiples plataformas. Es compatible con funciones clave como la navegación en tiempo de ejecución, los temas y el conjunto de colores, los objetos de diseño (panel de acoplamiento) y el visor web para visualizar y operar de forma remota. La pantalla está disponible en 9 idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués, español, chino tradicional y simplificado, coreano) y la documentación en formato electrónico en 6 idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, chino, coreano). Está diseñado para fabricantes OEM que fabrican máquinas simples y aplicaciones de fabricantes de tableros de automatización para alimentos y bebidas, empaque, textiles, compresor/bomba/ventilador, equipos HVAC, aplicaciones marítimas y WWW. Es compatible con Harmony GTU/GTUX/ST6/STM6, Harmony iPC y otros ordenadores. La creación de guiones resulta sencilla para todos gracias al editor gráfico de arrastrar y soltar, lo que reduce el tiempo de llegada al mercado.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric