Schneider Electric - TERMINAL GRAFICO REMOTO ATV PROCESS - VW3A1111

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Panel de control

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A1111

Ref.Sonepar

216221

EAN

3606480702235

Tipo de accesorio:

Panel de control

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este terminal gráfico es una opción para variadores de velocidad de Altivar. Es una opción de diálogo para el variador de velocidad. Su índice de protección es IP65. La terminal puede conectarse y montarse en la parte frontal de la unidad o en la puerta de un gabinete con un accesorio de montaje remoto; puede conectarse a un PC para intercambiar archivos o a varias unidades en modo de multipunto. Su temperatura máxima de operación es de 50 °C. Proporciona una resolución de 240 x 160 píxeles y 8 líneas de visualización. Pesa 200 g. Proporciona 24 idiomas integrados (alfabetos completos) que abarcan la mayoría de los países alrededor del mundo (se pueden agregar otros idiomas). Se utiliza para controlar, ajustar y configurar la unidad, mostrar los valores actuales (motor, valores de entrada/salida, etc.), guardar y descargar configuraciones (se pueden guardar varias configuraciones en la memoria de 16 MB). Como accesorio, se puede adquirir un kit de montaje remoto para montarlo en la puerta del gabinete con grado de protección IP65, por separado.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric