Schneider Electric - Terminal HMI 12 W básico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Terminal HMI 12 W básico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 24...24 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Consumo potencia - 18.4 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HMIST6600

Ref.Sonepar

551787

EAN

3606489523404

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Consumo potencia:

18.4 W

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

1

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

2

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Con interfaces SW:

sí

Soporta el protocolo EtherCAT:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Tipo de pantalla:

TFT

Con pantalla a color:

sí

Número de visualizador de color/escala de grises:

16000000

Número de escalas azul/gris de la pantalla:

16

Diagonal pantalla:

12 in

Resolución horizonal máx., pantalla:

1280

Resolución vertical máx., pantalla:

800

Memoria de proyecto/usuario útil:

1000 kB

Con teclado numérico:

no

Con teclado alfanumérico:

no

Número de botones de funciones, programables:

0

Número de teclas con LED:

0

Número de botones del sistema:

0

Tecnología táctil:

Táctil resistivo

Con indicación de mensaje:

sí

Con sistema de mensajes (incl. búfer y confirmación):

no

Posibilidad de representación (salida) de valores de procesos:

sí

Posibilidad de valor (entrada) predeterminado de proceso:

sí

Con recetas:

sí

Número de niveles de contraseña:

0

Salida de impresora disponible:

sí

Número de idiomas en línea:

0

Componentes de software adicionales, cargables:

sí

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP67

Grado de protección (NEMA), frontal:

4X

Certificado para áreas peligrosas UL clase I:

no

Certificado para UL clase II:

no

Certificado para áreas peligrosas UL Clase III:

no

Certificado para áreas peligrosas UL División 1:

no

Certificado para áreas peligrosas UL División 2:

no

Certificado para áreas peligrosas grupo A (acetileno):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo B (hidrógeno):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo C (etileno):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo D (propano):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo E (polvos metálicos):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo F (polvos carbonosos):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo G (polvos no conductores):

no

Temperatura de operación:

0...50 °C

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared/montaje directo:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Anchura de la parte frontal:

313 mm

Altura de la parte frontal:

235 mm

Profundidad constructiva:

50 mm

Este panel HMI básico pertenece a la gama Harmony ST6 de Schneider Electric. Esta HMI resistiva de un solo toque está fabricada en un panel frontal de aluminio con un indicador de estado multicolor que muestra los diversos modos de funcionamiento. Esta interfaz HMI tiene una anchura de 12,1 pulgadas, 16 millones de colores y una resolución de 1.280 x 800 píxeles (WXGA). Está impulsado por el software EcoStruxure Operator Terminal Expert para una experiencia intuitiva del usuario. Tiene una CPU ARM Cortex-A8 a 800 MHz, 1 GB de memoria del dispositivo, 128 MB de memoria de datos del usuario y 512 KB de memoria de respaldo. Esta interfaz HMI ST6 admite 2 puertos Ethernet, COM1 (RS-232C), COM2 (RS-485), 1 puerto USB 2.0 tipo A y 1 puerto Micro-B USB 2.0. Sus dimensiones son 313mm (ancho) x 235mm (altura) x 50mm (profundidad) y pesa 1.80Kg. Está destinado a industrias como envasado, alimentos y bebidas, textiles, equipos HVAC y compresores, y también para usuarios finales que buscan mantenimiento de sus dispositivos Web. Cumple estándares como EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 y certificaciones como CSA, CE, China RoHS, KC, REACH. Esta gama está diseñada para satisfacer las necesidades de operadores de máquinas simples para una buena visualización, conectividad, ciberseguridad con EcoStruxure Secure Connect Advisor y un equipo rentable. Los diversos grados de protección son IP65F, Tipo 1, Tipo 4X (sólo para uso en interiores), Tipo 13 (en el panel frontal cuando se instala correctamente en un gabinete).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric