Schneider Electric - Terminal HMI 7 W básico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Terminal HMI 7 W básico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 24...24 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Consumo potencia - 9 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HMIST6400

Ref.Sonepar

319706

EAN

3606489523381

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Consumo potencia:

9 W

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

1

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

2

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Con interfaces SW:

sí

Soporta el protocolo EtherCAT:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Tipo de pantalla:

TFT

Con pantalla a color:

sí

Número de visualizador de color/escala de grises:

16000000

Número de escalas azul/gris de la pantalla:

16

Diagonal pantalla:

7 in

Resolución horizonal máx., pantalla:

800

Resolución vertical máx., pantalla:

480

Memoria de proyecto/usuario útil:

1000 kB

Con teclado numérico:

no

Con teclado alfanumérico:

no

Número de botones de funciones, programables:

0

Número de teclas con LED:

0

Número de botones del sistema:

0

Tecnología táctil:

Táctil resistivo

Con indicación de mensaje:

sí

Con sistema de mensajes (incl. búfer y confirmación):

no

Posibilidad de representación (salida) de valores de procesos:

sí

Posibilidad de valor (entrada) predeterminado de proceso:

sí

Con recetas:

sí

Número de niveles de contraseña:

0

Salida de impresora disponible:

sí

Número de idiomas en línea:

0

Componentes de software adicionales, cargables:

sí

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP67

Grado de protección (NEMA), frontal:

4X

Certificado para áreas peligrosas UL clase I:

no

Certificado para UL clase II:

no

Certificado para áreas peligrosas UL Clase III:

no

Certificado para áreas peligrosas UL División 1:

no

Certificado para áreas peligrosas UL División 2:

no

Certificado para áreas peligrosas grupo A (acetileno):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo B (hidrógeno):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo C (etileno):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo D (propano):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo E (polvos metálicos):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo F (polvos carbonosos):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo G (polvos no conductores):

no

Temperatura de operación:

0...50 °C

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared/montaje directo:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Anchura de la parte frontal:

208 mm

Altura de la parte frontal:

153 mm

Profundidad constructiva:

45 mm

Este panel HMI básico pertenece a la gama Harmony ST6 de Schneider Electric. Este HMI resistivo de un solo toque está compuesto por un panel frontal de aluminio con un indicador de estado de varios colores que muestra los diferentes modos de funcionamiento. Esta interfaz HMI tiene un ancho de 7 con 16 millones de colores y una resolución de 800 x 480 píxeles (WVGA). Está impulsado por el software EcoStruxure Operator Terminal Expert para una experiencia de usuario intuitiva. Tiene una CPU ARM Cortex-A8 a 800 MHz, 1 GB de memoria de dispositivo, 128 MB de memoria de datos de usuario y 512 KB de memoria de copia de seguridad. Este HMI ST6 admite 2 puertos Ethernet, COM1 (RS-232C), COM2 (RS-485), 1x USB 2.0 Tipo A y 1x puerto USB 2.0 Micro-B. Sus dimensiones son 208 mm (ancho) x 153 mm (alto) x 45 mm (profundidad) y pesa 0,80 kg. Esto está destinado a industrias como envasado, alimentación y bebidas, textil, equipos HVAC y compresores, y también para usuarios finales que buscan mantenimiento de sus dispositivos web. Cumple normas como EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 y certificaciones como CSA, CE, China RoHS, KC, REACH. Esta gama está diseñada para satisfacer las necesidades de los operadores de máquinas simples para una buena visualización, conectividad, ciberseguridad con EcoStruxure Secure Connect Advisor y equipos rentables. Los distintos grados de protección son IP65F, Tipo 1, Tipo 4X (sólo para uso en interiores), Tipo 13 (en el panel frontal cuando está correctamente instalado en una carcasa).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric