Schneider Electric - Terminal pantalla grafica 5,7" sin logo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Terminal pantalla grafica 5,7" sin logo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 24...24 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Número de interfaces HW Ethernet industrial - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HMISTU855W

Ref.Sonepar

274090

EAN

3595864153315

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

1

Número de interfaces HW RS422:

1

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

2

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Con interfaces SW:

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

Tipo de pantalla:

TFT

Con pantalla a color:

Número de visualizador de color/escala de grises:

65536

Número de escalas azul/gris de la pantalla:

0

Diagonal pantalla:

5.7 in

Resolución horizonal máx., pantalla:

320

Resolución vertical máx., pantalla:

400

Memoria de proyecto/usuario útil:

16384 kB

Con teclado numérico:

no

Con teclado alfanumérico:

no

Número de botones de funciones, programables:

0

Número de teclas con LED:

0

Número de botones del sistema:

0

Tecnología táctil:

Táctil resistivo

Con indicación de mensaje:

Con sistema de mensajes (incl. búfer y confirmación):

Posibilidad de representación (salida) de valores de procesos:

Posibilidad de valor (entrada) predeterminado de proceso:

Con recetas:

Número de niveles de contraseña:

0

Salida de impresora disponible:

no

Número de idiomas en línea:

7

Componentes de software adicionales, cargables:

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP67

Grado de protección (NEMA), frontal:

4X

Temperatura de operación:

0...50 °C

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared/montaje directo:

Apto para funciones de seguridad:

Anchura de la parte frontal:

163 mm

Altura de la parte frontal:

129.15 mm

Profundidad constructiva:

56.5 mm

La pantalla táctil cuenta con una pantalla a color TFT de 5,7 pulgadas, admite una resolución QVGA de 320 x 240 píxeles. Está equipado con 1 USB 2.0 tipo mini B, 1 USB 2.0 tipo A, bornero de tornillo extraíble para fuente de alimentación y enlace serie COM1 (hembra RJ45, RS232C/RS485 integrado). La pantalla admite fuentes de caracteres japoneses (ANK, Kanji), chinos (chino simplificado), taiwaneses (chino tradicional), coreanos y ASCII. Esta pantalla de panel táctil tiene 65536 colores con 50.000 horas de duración de la luz de fondo. Es un producto con clasificación IP20/IP65 y NEMA 4X. El gabinete está hecho de PC/PBT y PPA. Sus dimensiones son 163mm (anchura) x 56,5mm (profundidad) x 129,15mm (altura). Es adecuado para máquinas simples y aplicaciones de infraestructura. Este producto está certificado por CULus, C-Tick, UL clase 1 Div2 T4A o T5 y Marine. Cumple con las normas IEC 61000-6-2, UL 508, UL 1604, EN 61131-2 y la FCC Clase A. Harmony STO (anteriormente conocido como Magelis STO) es impulsado por el experto en terminales de operadores EcoStruxure y STU (anteriormente conocido como Magelis STU) es impulsado por Vijeo Designer.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric