Schneider Electric - Terminal protección GV1G07

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Terminal protección GV1G07

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cobertura

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GV1G10

Ref.Sonepar

115093

EAN

3389110212587

Tipo de accesorio:

Cobertura

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

TeSys GV2, Terminal de protección, para salida de juego de barras en espera. Gama: Linergy - nombre del producto: FT - nombre corto del dispositivo: GV1G - clase de accesorio: accesorio de protección. Beneficios: La protección total concentrada en un solo producto. Compactos y sencillos de seleccionar, los disyuntores de motor TeSys GV2 sólo tienen 45mm de ancho y se dividen según su nivel de características y funciones: tipo de control, capacidad de corte, protección del motor y accesorios. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc.: Control y protección de motores, de acuerdo con las normas IEC 947-2 e IEC 947-4-1, Fácil de insertar en cualquier configuración gracias a la fijación por tornillo o por enganche en perfiles de montaje.. Beneficios: Un arrancador simple y compacto. Introducción del primer arrancador inteligente capaz de integrar funciones de inversión y control del motor en una unidad de 45mm de ancho. Con una sencilla forma modular, también está abierto a buses estándar y puede controlar sus aplicaciones a través de la Web. Aplicaciones: - Industria: solución ideal cuando es necesario descentralizar el arrancador de motor en la máquina o el proceso.. Beneficios: Hasta 63A.. Aplicaciones: * Con el uso de estos elementos dentro de Prisma, usted aprovecha las soluciones ensayadas según IEC 61439.. Beneficios: para proteger los equipos de voltaje bajo contra cortocircuitos que pueden causar daño importante a sus instalaciones y generar riesgo para los equipos y el personal, así como una merma significativa en la producción. Aplicaciones: Están adaptados especialmente para instalaciones eléctricas, ya sea para distribución, control o arrancadores de motor.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric