Schneider Electric - TERMINAL REF. 0,25MM? L1000 - DZ5CE002L6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 35 mm²
Longitud de puntera - 6 mm
Longitud total - 10 mm
Aislado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DZ5CE002L6
Ref.Sonepar
1017713
EAN
3389110210422
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
35 mm²
Longitud de puntera:
6 mm
Longitud total:
10 mm
Aislado:
sí
Aislamiento de material:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
no
Color:
Amarillo
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Tamaño AWG:
26
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


