Schneider Electric - Terminal seccionable 1mm² L1000 - AZ5DE005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de fabricación - Manguito final de cable de dos conductores aislados
Sección transversal nominal - 0.5 mm²
Longitud de puntera - 8 mm
Longitud total - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
AZ5DE005
Ref.Sonepar
551513
EAN
3389110768060
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de fabricación:
Manguito final de cable de dos conductores aislados
Sección transversal nominal:
0.5 mm²
Longitud de puntera:
8 mm
Longitud total:
15 mm
Aislado:
sí
Aislamiento de material:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
no
Color:
Blanco
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Tamaño AWG:
22
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


