Schneider Electric - Terminal STU 5,7"

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Terminal STU 5,7"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 24...24 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Número de interfaces HW Ethernet industrial - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HMIS85

Ref.Sonepar

297273

EAN

3595864149059

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

1

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

1

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

2

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

1

Con interfaces SW:

no

Soporta el protocolo EtherCAT:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

sí

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

sí

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

sí

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

sí

Tipo de pantalla:

TFT

Con pantalla a color:

sí

Número de visualizador de color/escala de grises:

65000

Número de escalas azul/gris de la pantalla:

16

Diagonal pantalla:

5.7 in

Resolución horizonal máx., pantalla:

320

Resolución vertical máx., pantalla:

240

Memoria de proyecto/usuario útil:

128000 kB

Con teclado numérico:

no

Con teclado alfanumérico:

no

Número de botones de funciones, programables:

0

Número de teclas con LED:

0

Número de botones del sistema:

0

Tecnología táctil:

Táctil resistivo

Con indicación de mensaje:

sí

Con sistema de mensajes (incl. búfer y confirmación):

sí

Posibilidad de representación (salida) de valores de procesos:

sí

Posibilidad de valor (entrada) predeterminado de proceso:

sí

Con recetas:

sí

Número de niveles de contraseña:

0

Salida de impresora disponible:

no

Número de idiomas en línea:

8

Componentes de software adicionales, cargables:

sí

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65/IP67

Certificado para áreas peligrosas UL clase I:

no

Certificado para UL clase II:

no

Certificado para áreas peligrosas UL Clase III:

no

Certificado para áreas peligrosas UL División 1:

no

Certificado para áreas peligrosas UL División 2:

no

Certificado para áreas peligrosas grupo A (acetileno):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo B (hidrógeno):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo C (etileno):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo D (propano):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo E (polvos metálicos):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo F (polvos carbonosos):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo G (polvos no conductores):

no

Temperatura de operación:

0...50 °C

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared/montaje directo:

sí

Apto para funciones de seguridad:

no

Anchura de la parte frontal:

163 mm

Altura de la parte frontal:

129.4 mm

Profundidad constructiva:

76.22 mm

La pequeña pantalla táctil HMI cuenta con pantalla LCD TFT en color con retroiluminación LED de 5,7 pulgadas, y admite resolución QVGA de 320 x 240 píxeles. Esta pantalla táctil tiene 65536 colores con 50.000 horas de vida útil de la retroiluminación. Admite fuentes de caracteres coreanos, chinos (chino simplificado), japoneses (ANK, kanji), ASCII y taiwaneses (chino tradicional). El panel táctil analógico con 16 niveles de brillo proporciona cuatro ángulos de visión 60° a la izquierda, 60° a la derecha, 40° a la parte superior y 60° a la inferior en horizontal x vertical. Sus dimensiones son 163mm (ancho) x 129.4mm (profundidad). Pesa 0,405 kg. Es adecuado para uso con máquinas pequeñas, HVAC, bombeo y aplicaciones de empaque. El diseño integrado de Harmony SCU proporciona la máxima funcionalidad y facilita la instalación. La Harmony SCU (antes conocida como Magelis SCU) está diseñada para operar con EcoStruxure Machine Expert, y ofrece la funcionalidad adecuada para el control de máquinas pequeñas.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric