Schneider Electric - Termómetro Thorsman de infrarrojos digital para medir la temperatura superficial.

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización múltiple - no

  • Intervalo de medición - -20...520 °C

  • Medición de temperatura diferencial - sí

  • Medición de la humedad rel. del aire - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

IMT23207

Ref.Sonepar

264673

EAN

3606489486204

Indicación:

Digital

Visualización múltiple:

no

Intervalo de medición:

-20...520 °C

Medición de temperatura diferencial:

sí

Medición de la humedad rel. del aire:

no

Medición de la humedad del material:

no

Memoria de valores medidos:

no

Interfaz:

no

Sensor de separación:

no

Medición de infrarrojos:

sí

El Termómetro de infrarrojos digital Thorsman es un instrumento compacto de mano utilizado para medir la temperatura de la superficie Medición por láser infrarrojo y pantalla de lectura LCD Completo con cordón de mano y pilas Rango de temperatura: -20 520°C (-4 968°F) Tiene una variedad de aplicaciones de medición térmica sin contacto, incluyendo automóviles, barbacoas, instalaciones eléctricas de radiadores y cables

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric