Schneider Electric - Termostato ambiente TH1 consigna 230V CA - 15870

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Termostato ambiente TH1 consigna 230V CA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Abierto/cerrado

  • Tipo de fuente de alimentación - 230 V CA

  • Conexión - Otros

  • Con receptor - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

15870

Ref.Sonepar

139928

EAN

3303430158707

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Abierto/cerrado

Tipo de fuente de alimentación:

230 V CA

Conexión:

Otros

Con receptor:

no

Intervalo de medición:

5...30 °C

Sensor externo:

no

Retroalimentación térmica:

Ninguno

Característica de control:

P

Apto para calefacción:

sí

Número de salidas del calentador:

1

Apto para refrigeración:

no

Número de salidas de refrigeración:

0

Diferencial ajustable:

no

Temperatura de lectura:

no

Con indicador de sonido:

no

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Con visualizador:

no

Funcionamiento:

Giro

Con circuito de agua del grifo:

no

Tipo de contacto:

Contacto normalmente cerrado (NC)

Tensión de contacto máxima:

250 V

Carga máxima de contacto:

10 A

Grado de protección (IP):

IP40

Grado de protección (NEMA):

1

Prueba de explosión:

no

Color:

Blanco

Altura:

70 mm

Anchura:

70 mm

Profundidad:

25 mm

Clase de control de temperatura:

I

Termostato AMB/UMB. Gama de producto: Multi 9 - tipo de producto o componente: termostato montado en la pared.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric