Schneider Electric - Termostato con pantalla táctil D-LIFE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación - 230 V CA
Conexión - Tres/cuatro hilos
Con receptor - no
Intervalo de medición - 5...35 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MTN5775-0000
Ref.Sonepar
284709
EAN
3606480392887
Modelo:
Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación:
230 V CA
Conexión:
Tres/cuatro hilos
Con receptor:
no
Intervalo de medición:
5...35 °C
Sensor externo:
sí
Retroalimentación térmica:
Ninguno
Característica de control:
Otros
Apto para calefacción:
sí
Número de salidas del calentador:
1
Apto para refrigeración:
no
Número de salidas de refrigeración:
0
Válvula diferencial:
0...0.9 K
Diferencial ajustable:
no
Temperatura de lectura:
sí
Con indicador de sonido:
no
Tipo de palpador:
Otros
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de módulos (sistema modular):
1
Con visualizador:
sí
Funcionamiento:
Botón
Con circuito de agua del grifo:
no
Tipo de contacto:
Contacto normalmente abierto (NA)
Tensión de contacto máxima:
230 V
Carga máxima de contacto:
16 A
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Prueba de explosión:
no
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Altura:
71 mm
Anchura:
71 mm
Profundidad:
26 mm
Diámetro:
57 mm
Clase de control de temperatura:
IV
Consumo de energía en standby (solstandby):
0 W
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


