Schneider Electric - Termostato conectado Wiser 2A 230V AC 50Hz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de regulación on/off - sí
Tipo de regulación modulante - sí
Protocolo de comunicación - Ligado a la marca
Tipo de fuente de alimentación - 230 V
Conexión - Inalámbrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CFMT02ZB
Ref.Sonepar
878173
EAN
3606482214484
Tipo de regulación on/off:
sí
Tipo de regulación modulante:
sí
Protocolo de comunicación:
Ligado a la marca
Tipo de fuente de alimentación:
230 V
Conexión:
Inalámbrico
Con receptor:
sí
Intervalo de medición:
5...30 °C
Sensor externo:
no
Con realimentación térmica:
sí
Característica de control:
Otros
Adaptable:
no
Apto para calefacción:
sí
Número de salidas del calentador:
1
Apto para refrigeración:
no
Ventilación:
no
Válvula diferencial:
0.5...0.5 K
Diferencial ajustable:
no
Tipo de palpador:
Otros
Temperatura de lectura:
sí
Con visualizador:
sí
Modelo de reloj:
Digital
Interruptor de horas extras:
sí
Optimización:
no
Con circuito de agua del grifo:
no
Funcionamiento:
Pantalla táctil
Apropiado para control de calefacción bajo suelo:
no
Apropiado para control de calefacción de distrito:
sí
Posibilidad de funcionamiento remoto:
sí
Disponible soporte IFTTT:
no
Con detector de presencia:
no
Sistema de control dependiente del tiempo:
no
Tipo de contacto:
Electrónico
Tensión de contacto máxima:
230 V
Carga máxima de contacto:
2 A
Grado de protección (IP):
IP30
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Anchura:
73 mm
Profundidad:
73 mm
Altura:
43 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


