Schneider Electric - Termostato contacto abierto azul 250V CA 10A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Termostato
Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 200...240 V
Tasa tensión nominal a CA 60 Hz - 200...240 V
Tensión de nominal a CC - 0...0 V
Entrada de intensidad nominal - 10 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCCOTHOF
Ref.Sonepar
103026
EAN
3606480152535
Modelo:
Termostato
Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:
200...240 V
Tasa tensión nominal a CA 60 Hz:
200...240 V
Tensión de nominal a CC:
0...0 V
Entrada de intensidad nominal:
10 A
Valor de configuración ajustable para humedad relativa del aire:
0...0 %
Rango de ajuste de temperatura:
0...60 °C
Método de montaje:
Otros
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Con indicación digital:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


